Referencias
SKF:12363
Rubix:798087509000
fabricante:521870
EAN:0085311011006


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 44.5 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 12363
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Diámetro exterior | 44.5 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,93 € Sin IVA
/ unidad
8,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días