Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411644
Rubix:105130132038
fabricante:40411644


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1D 105 130 13 40411644
40411644 RETÉN DE ACEITE B1SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,91 € Sin IVA
/ unidad
103,95 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h