Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:14766
Rubix:125160122038
fabricante:B1 125 X 160 X 0 X 12 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 125 160 12 14766
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,49 € Sin IVA
/ unidad
176,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días