Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412529
Rubix:065085131038
fabricante:BAFUD4SLX7 65 X 85 X 13 X 9,50 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAFUDSLX7 65 85 13 40412529
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal de tensión en forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,44 € Sin IVA
/ unidad
69,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días