Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411315
Rubix:042060100038
fabricante:BA 42 X 60 X 10 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 42 60 10 40411315
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio adicional contra el polvo.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección frente a la entrada de suciedad de moderada a media desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio del alojamiento, sella de forma segura los orificios del alojamiento. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes con suciedad moderada, en herramientas eléctricas y en reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,12 € Sin IVA
/ unidad
36,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días