Referencias
Dichtomatik:49383063
Rubix:798786025000
fabricante:49383063

Documentos
Detalles de producto : WA 25 62 7 NBR
El WA es un retén rotativo de simple efecto para ejes giratorios o pivotantes con acción opcional de sellado de labio protector (WAS) en el lado opuesto al medio, contra la acumulación de suciedad desde el exterior. El revestimiento exterior de elastómero proporciona una buena estanquidad estática, un buen equilibrio de dilatación térmica, por ejemplo, en alojamientos de metal ligero, una mejor estanquidad con mayor rugosidad y una estanquidad segura para alojamientos divididos, así como una buena estanquidad estática con fluidos finos o medios gaseosos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,83 € Sin IVA
/ unidad
4,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días