VRM01 2T 22,00X 40,00X 4,00 NB7034

Junta de eje axial (VRM 01 NBR 70)

Ver información técnica
Referencias
Dichtomatik:67174139
Rubix:799075485000
fabricante:67174139
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VRM01 2T 22,00X 40,00X 4,00 NB7034


El anillo gamma es una junta de acción axial destinada principalmente a estanquizar contra impurezas externas como suciedad, salpicaduras de líquidos, grasa, virutas, etc. En determinadas condiciones, también puede utilizarse como junta líquida. Las áreas de aplicación típicas son motores eléctricos, cajas de engranajes, alojamientos de rodamientos de bolas y de rodillos, cubos, ejes cardán, etc.

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura4 mm
Materialnbr
Ejecuciónno aplicable
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,12 Sin IVA
/ unidad
6,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días