Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411689
Rubix:032047104038
fabricante:40411689


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 32 47 10 40411689
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,67 € Sin IVA
/ unidad
52,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días