Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412720
Rubix:798388785000
fabricante:40412720

Documentos
Detalles de producto : BAUM3X7 32 47 7 75FKM 40412720
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para usar con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de ejes y alojamientos. El sello está compuesto por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle anular de apriete.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,70 € Sin IVA
/ unidad
85,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
