Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:7566
Rubix:799072295000
fabricante:BA 8 X 16 X 7 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : BA 8,0X 16,0X 7,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la acumulación de suciedad de leve a media desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad de la perforación, sella de forma segura los orificios de la carcasa. Además, es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos gracias a la expansión térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes con presencia moderada de suciedad, en herramientas eléctricas y en reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,84 € Sin IVA
/ unidad
21,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
