Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49395104
Rubix:799071479000
fabricante:49395104


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6SLX7 130,0X 180,0X 12,0 585
Construcción estándar según DIN 3760 Con muelle de retención Con labio protector Revestimiento exterior de goma
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática con medios de baja viscosidad o gaseosos Alta resistencia química Adecuado para aplicaciones de alta temperatura Compensación de la dilatación térmica, p. ej. en carcasas de aleación ligera; muy buena estanqueidad en superficies de mayor rugosidad y en carcasas partidas Máxima vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,37 € Sin IVA
/ unidad
421,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días