Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD3 45,00 60,00 10,00 902
Rubix:798388682000
fabricante:40412297


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD3 45 60 10 72NBR 40412297
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para usar con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El conjunto de sellado consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,45 € Sin IVA
/ unidad
48,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días