Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U3 26,00 42,00 7,00 72 NBR 902
Rubix:026042072038
fabricante:40411006

Documentos
Detalles de producto : B1U 26 42 7 40411006
Las formas constructivas estándar con carcasa exterior metálica abierta están disponibles con y sin labio antipolvo (SL) y protegen contra la entrada de suciedad desde el exterior. Se caracterizan por un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 26 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,92 € Sin IVA
/ unidad
38,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
