Referencias
SKF:13568
Rubix:000013568049
fabricante:521205
EAN:0085311012638


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.93 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 13568
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 34.93 mm |
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,75 € Sin IVA
/ unidad
8,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días