Referencias
Dichtomatik:67503111
Rubix:799150800000
fabricante:WAS 15,0X 24,0X 5,0 NB70C4

Documentos
Detalles de producto : WAS 15,0X 24,0X 5,0 NB70C4
Sellado dinámico de ejes giratorios, independiente del sentido de giro. Buen sellado estático entre el labio de sellado y el eje en reposo. Labio protector contra la acumulación de suciedad desde el exterior. Cubierta exterior en caucho garantiza un ajuste y sellado hermético respecto al orificio del alojamiento.
Cualidades
•Diseño estándar según DIN 3760
Con muelle de tensión
Sin labio protector
Cubierta exterior en caucho
Material de sellado: NBR, FKM
Material de la placa de refuerzo: Acero sin aleación DIN EN
10139 (DIN 1624)
Material del muelle: Acero para muelles DIN EN 10270-1
Con muelle de tensión
Sin labio protector
Cubierta exterior en caucho
Material de sellado: NBR, FKM
Material de la placa de refuerzo: Acero sin aleación DIN EN
10139 (DIN 1624)
Material del muelle: Acero para muelles DIN EN 10270-1
Aplicaciones
Sellado de elementos de máquinas giratorios (ejes, cubos, ejes de transmisión)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,24 € Sin IVA
/ unidad
2,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
