Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412293
Rubix:090110132038
fabricante:B1FUD4 90 X 110 X 0 X 13 X 9,50 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD 90 110 13 40412293
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle tensador helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,98 € Sin IVA
/ unidad
84,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días