BAU5SLX2 85 110 12 72NBR 40413061

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413061
Rubix:798389795000
fabricante:40413061
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU5SLX2 85 110 12 72NBR 40413061


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
63,76 € Sin IVA
/ unidad
77,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días