Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411072
Rubix:042062073038
fabricante:40411072

Documentos
Detalles de producto : B1SL 42 62 7 40411072
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,21 € Sin IVA
/ unidad
48,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días