Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412119
Rubix:798388577000
fabricante:40412119


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 U6 SL 100 125 13 72NBR 40412119
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para usar con labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello está compuesto por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,62 € Sin IVA
/ unidad
104,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días