B2FUD 145 165 13 40412488

Sello de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412488
Rubix:145165134038
fabricante:40412488
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior145 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2FUD 145 165 13 40412488


Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior145 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
165,34 € Sin IVA
/ unidad
200,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días