Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49082659
Rubix:799071603000
fabricante:49082659


Resumen técnico
| Diámetro interior | 390 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 430 mm |
| Anchura | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU7X2 390,0X 430,0X 18,0 595
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 390 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 430 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1870,28 € Sin IVA
/ unidad
2263,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días