Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD4SL 68,00 90,00 13,00 902
Rubix:068090133038
fabricante:40412418


Resumen técnico
| Diámetro interior | 68 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUDSL 68 90 13 40412418
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 68 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,53 € Sin IVA
/ unidad
72,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días