WAS 20,0X 30,0X 4,5 NB7046

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67074062
Rubix:799196161000
fabricante:67074062
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura4.5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : WAS 20,0X 30,0X 4,5 NB7046


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura4.5 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,32 Sin IVA
/ unidad
2,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días