BAFUD2SL 32,0X 52,0X 10,0 902

Simmerring BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:12015221
Rubix:799072286000
fabricante:BAFUD2SL 32 X 52 X 10/0 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUD2SL 32,0X 52,0X 10,0 902


Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.

Cualidades

El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad de leve a moderada desde el exterior. Incluso con mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura los orificios del alojamiento. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.

Aplicaciones

El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes con una carga moderada de suciedad, en herramientas eléctricas y en reductores industriales.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
30,94 Sin IVA
/ unidad
37,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días