Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411600
Rubix:798388272000
fabricante:B1 155 X 190 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 155 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 155 190 15 72NBR 40411600
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto de forma radial para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 155 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,99 € Sin IVA
/ unidad
215,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días