BA 12 22 6,5 40411104

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411104
Rubix:012022069038
fabricante:40411104
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura6.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA 12 22 6,5 40411104


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura6.5 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
22,12 € Sin IVA
/ unidad
26,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días