B2FUD5 110 140 13 72NBR 40412499

Junta del eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412499
Rubix:798388729000
fabricante:40412499
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2FUD5 110 140 13 72NBR 40412499


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
107,53 Sin IVA
/ unidad
130,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días