BOTE 50 GR 735994 FIJADOR ROSCAS RESISTENCIA MEDIA

Sellador de roscas fijación media

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:735994
Rubix:799013263000
EAN:3660338017667
MEDIUM LOCKING Thread locking compound
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : BOTE 50 GR 735994 FIJADOR ROSCAS RESISTENCIA MEDIA


Aplicaciones: Producto de fijación universal.
Resistencia media, desmontable con utillaje normal.
Color: Azul.
Características:
Base: Adhesivo anaeróbico.
Viscosidad: de 600 a 1200 mPa.s
Temperatura apta tras polimerización: de -50 °C a +150 °C.
Tiempo de secado en perno M10 de latón: <10 min
Tiempo de secado en un tornillo M10 de acero: de 15 a 30 min.
Resistencia final transcurridas 24 horas.
Diámetro máximo de tornillo: M36.
Par de rotura, ensamblado libre conforme a la norma DIN 54454: de 10 a 16 Nm
Resistencia al cizallamiento conforme a la norma DIN 54452: de 10 a 20 N/mm2
Envase: Bote de 50 g
Fabricada en Alemania.

Cualidades

Producto de compuesto único que evita el desenroscado de piezas sometidas a vibración
brand logo

Información técnica


Atributos
Capacidad50 ml
Peso50 g
Temperatura mín.-50 °C
Temperatura máx.150 °C
39,99 € Sin IVA
/ unidad
48,39 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h