Referencias
Loctite:270
Rubix:740088439023
fabricante:1335887
EAN:5010266000725


Documentos
Detalles de producto : 270 BOTELLA 50 ML (1335887)FIJ
LOCTITE® 270 es un fijador de roscas líquido de alta resistencia apropiado para todas las tornillerías metálicas incluidas superficies de acero inoxidable, aluminio, galvanizadas y revestimientos sin cromo. Tolera contaminaciones ligeras de aceites industriales, por ejemplo, aceites de motores, aceites anticorrosión y fluidos de corte.
Cualidades
- Recomendado para la fijación permanente de espárragos en bloques de motor y cuerpos de bombas, fijación de pernos de anclaje del ventilador y de la tapa de balancines.
- Apropiado para todas las tornillerías metálicas.
- Utilizar cuando el mantenimiento no requiera un desmontaje habitual (Posible a 250 grados).
Aplicaciones
Soluciones para Mecánica - Fijador de roscas de alta resistencia
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 50 ml |
|---|---|
| Tiempo de secado | 10 min |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 180 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,20 € Sin IVA
/ unidad
55,90 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h