Referencias
Beta Tools:1142BMK 160
Rubix:798165877000
fabricante:011429036
EAN:8014230561462

Detalles de producto : 1142BMK 160-ALICATE PELACABLE EN BLISTER
Pelacables con empuñadura bimaterial
Cualidades
Pelacables con empuñadura bimaterial
Aplicaciones
Gama blíster
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x115x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 208 g |
| Diámetro del alambre | 6 mm |
| Peso | 208 g |
| Longitud | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,73 € Sin IVA
/ unidad
60,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
