Referencias
SMC:IDFA11E-23
Rubix:799158488000
fabricante:IDFA11E-23
EAN:3618031774134

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 3/4 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 1866.7 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : IDFA11E-23
Mayor vida útil del sistema de aire
Alta resistencia a la corrosión gracias al uso de un intercambiador de calor de acero inoxidable
Secado eficiente con baja pérdida de carga
Compacidad
Mantenimiento fácil.
Alta resistencia a la corrosión gracias al uso de un intercambiador de calor de acero inoxidable
Secado eficiente con baja pérdida de carga
Compacidad
Mantenimiento fácil.
IDFA, Secador de aire por refrigeración
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28000 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 3/4 '' |
| Tasa de flujo volumétrico | 1866.7 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | acero inoxidable (intercambiador de calor) |
| Conexión | rc 3/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1358,85 € Sin IVA
/ unidad
1644,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días