IDHA4-23

THERMO-Secheur serie IDH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:IDHA4-23
Rubix:798150864000
fabricante:IDHA4-23
EAN:3618036083156
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Tasa de flujo volumétrico400 l/min
Presión de servicio mín.3 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IDHA4-23


Las aplicaciones industriales que requieren un control estable de la temperatura del aire comprimido encuentran ahora respuesta a sus necesidades gracias a nuestra nueva unidad compacta de secado de aire de la serie IDH con calentador, regulador, secador y filtro integrados. Desarrollada para una amplia gama de aplicaciones industriales, nuestra serie de secadores de aire IDH suministra un volumen constante de aire comprimido a la temperatura, punto de rocío, presión y estado de limpieza apropiados independientemente de las condiciones externas y de las condiciones climáticas estacionales. Ofreciendo una estabilidad térmica de +/-0.1ºC, con un rango de ajuste de 15 a 30ºC y un punto de rocío de presión controlada del secador de 10ºC, la serie IDH puede ajustarse con una presión del aire expulsado comprendida entre 0.15 y 0.85 Mpa gracias al uso del regulador integrado de serie AR de alta precisión. Ideal para aplicaciones en las que la falta de espacio disponible para el secador resulta problemática, la serie IDH puede instalarse junto a una pared o un panel y es aproximadamente 70 % más pequeña que secadores de rendimiento similar de nuestra gama.
IDH, Thermo-dryer

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)297x498x455 mm
Peso neto37000 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Tasa de flujo volumétrico400 l/min
Presión de servicio mín.3 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Conexiónrc 3/8
4229,01 € Sin IVA
/ unidad
5117,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días