Referencias
SMC:IDFA3E-23-A
Rubix:799158293000
fabricante:IDFA3E-23-A

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 3/8 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 283.3 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : IDFA3E-23-A
IDFA, Secador de aire por refrigeración
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18000 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 3/8 '' |
| Tasa de flujo volumétrico | 283.3 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Conexión | rc 3/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
886,07 € Sin IVA
/ unidad
1072,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días