mecaline:04SPB180
rubix:798732617000
fabricante:856505
ean:3660338117916
- Perfil:
SPB
- Diámetro indicativo:
180 mm
- Número de ranuras:
4
mecaline:02SPA100
rubix:798732822000
fabricante:856273
ean:3660338115615
- Perfil:
SPA
- Diámetro indicativo:
100 mm
- Número de ranuras:
2
mecaline:MDJ.12B3
rubix:798726813000
fabricante:875401
ean:3660338289880
- Cadena:
12B-3
- Paso de cadena:
19.05 mm
mecaline:P12B2020
rubix:798727644000
fabricante:866061
ean:3660338202476
- Paso de cadena:
19.05 mm
- Perfil:
Duplex (2)
- Número de dientes:
20
mecaline:887625
rubix:798957745000
ean:3660338410239
- Clase de láser:
1 M (EN 60825-1 : 2007)
- Potencia:
0.005 W
- Precisión:
0,5 mrad
mecaline:MA161524
rubix:798727136000
fabricante:856942
ean:3660338122170
- Casquillo cónico:
1615
- Diámetro de mecanizado:
24 mm
mecaline:869457
rubix:798940169000
ean:3660338231889
- Diámetro de conexión:
G3/4 ''
- Material:
Latón niquelado
mecaline:MDJ.08B2SS
rubix:798774345000
fabricante:883810
ean:3660338372216
- Cadena:
08B-2
- Paso de cadena:
12.7 mm
mecaline:03SPA200
rubix:798732730000
fabricante:856372
ean:3660338116599
- Perfil:
SPA
- Diámetro indicativo:
200 mm
- Número de ranuras:
3
mecaline:02SPZ080
rubix:798732769000
fabricante:856328
ean:3660338116162
- Perfil:
SPZ
- Diámetro indicativo:
80 mm
- Número de ranuras:
2
mecaline:MA100819
rubix:798727173000
fabricante:856860
ean:3660338121418
- Casquillo cónico:
1008
- Diámetro de mecanizado:
19 mm
mecaline:PMA08B1021
rubix:798727502000
fabricante:857151
ean:3660338124150
- Paso de cadena:
12.7 mm
- Perfil:
Simplex (1)
- Número de dientes:
21
mecaline:MDJ.12A1
rubix:798726830000
fabricante:875352
ean:3660338289477
- Cadena:
ASA 60-1
- Paso de cadena:
19.05 mm
mecaline:03SPB180
rubix:798732709000
fabricante:856395
ean:3660338116827
- Perfil:
SPB
- Diámetro indicativo:
180 mm
- Número de ranuras:
3
mecaline:MCS.12B3
rubix:798726803000
fabricante:875419
ean:3660338290039
- Cadena:
12B-3
- Paso de cadena:
19.05 mm
- Anchura interior mín.:
11.68 mm
mecaline:01SPZ071
rubix:798732855000
fabricante:856238
ean:3660338115271
- Perfil:
SPZ
- Diámetro indicativo:
71 mm
- Número de ranuras:
1
mecaline:MA161018
rubix:798727155000
fabricante:856922
ean:3660338121982
- Casquillo cónico:
1610
- Diámetro de mecanizado:
18 mm
mecaline:MA4040100
rubix:798727052000
fabricante:857067
ean:3660338123351
- Casquillo cónico:
4040
- Diámetro de mecanizado:
100 mm
mecaline:02SPB140
rubix:798732795000
fabricante:856300
ean:3660338115882
- Perfil:
SPB
- Diámetro indicativo:
140 mm
- Número de ranuras:
2
mecaline:MA110816
rubix:798727168000
fabricante:856870
ean:3660338121500
- Casquillo cónico:
1108
- Diámetro de mecanizado:
16 mm
mecaline:MA352560
rubix:798777177000
ean:3660338292248
- Casquillo cónico:
3525
- Diámetro de mecanizado:
60 mm
mecaline:03SPC250
rubix:798732686000
fabricante:856421
ean:3660338117084
- Perfil:
SPC
- Diámetro indicativo:
250 mm
- Número de ranuras:
3
mecaline:06SPB300
rubix:798732420000
fabricante:856715
ean:3660338119996
- Perfil:
SPB
- Diámetro indicativo:
300 mm
- Número de ranuras:
6
mecaline:04SPA160
rubix:798732921000
fabricante:856481
ean:3660338117671
- Perfil:
SPA
- Diámetro indicativo:
160 mm
- Número de ranuras:
4
72 productos de 609