3 SPC 250 TL3020

Polea de 3 canales

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:03SPC250
Rubix:798732686000
fabricante:856421
EAN:3660338117084
brand logo

Resumen técnico

Perfilspc
Diámetro indicativo250 mm
Casquillo cónico3020
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3 SPC 250 TL3020


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25

Cualidades

Puede funcionar tanto con correas en V como con correas de cuña

Aplicaciones

Transmisiones de potencia por correas en V

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Diámetro indicativo250 mm
Casquillo cónico3020
Materialhierro fundido
Número de ranuras3
Tipo3
Anchura de corona85 mm
Diámetro exterior259.6 mm
Anchura51 mm
166,83 € Sin IVA
/ unidad
201,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días