1 SPZ 71 TL1108

Polea de 1 canal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:01SPZ071
Rubix:798732855000
fabricante:856238
EAN:3660338115271
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Diámetro indicativo71 mm
Número de ranuras1
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 SPZ 71 TL1108


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1108) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Diámetro indicativo71 mm
Número de ranuras1
Casquillo cónico1108
Materialhierro fundido
Tipo1
Anchura de corona16 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura22 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,64 Sin IVA
/ unidad
9,24 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h