1108/16 - REF MA110816

Taper 1108

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:MA110816
Rubix:798727168000
fabricante:856870
EAN:3660338121500
brand logo
Resumen técnico
Casquillo cónico1108
Materialhierro fundido gg25
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1108/16 - REF MA110816


Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
TAPER BUSH 1108 BORE 16

Cualidades

Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico1108
Materialhierro fundido gg25
Anchura de ranura5 mm
Ajuste de par5.6 N.m
Longitud de casquillo22.3 mm
Diámetro de escariado16 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,52 Sin IVA
/ unidad
5,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días