ALINEACION LASER 887625

Alineador laser

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:887625
Rubix:798957745000
EAN:3660338410239
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : ALINEACION LASER 887625


Proporciona una solución rápida y fácil para la desalineación paralela y angular. Adecuado para transmisiones por correa y cadena.
Provides a quick & easy solution to Parallel & Angular misalignment. Suitable for Belt and Chain drives.

Cualidades

Optimiza la eficiencia de las unidades

Aplicaciones

Alignment

Información técnica


Atributos
Potencia0.005 W
Precisión0,5 mrad
Clase de láser1 m (en 60825-1 : 2007)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
580,09 Sin IVA
/ unidad
701,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días