Referencias
Mecaline:MA100819
Rubix:798727173000
fabricante:856860
EAN:3660338121418

Documentos
Detalles de producto : 1008/19 - REF MA100819
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
TAPER BUSH 1008 BORE 19
Cualidades
GG 25 hierro fundido, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, ruedas dentadas
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 1008 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 6 mm |
| Ajuste de par | 5.6 N.m |
| Longitud de casquillo | 22.3 mm |
| Diámetro de escariado | 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,17 € Sin IVA
/ unidad
5,05 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h