< atrás
Búsqueda: parker

Mostrando resultados para “parker”

Opciones de filtro

4288 Producto(s) de 4785 variante (s):

Relevancia
brand logobrand logo

22KAIW21MPN

  • parker:22KAIW21MPN
  • rubix:798954701000
  • fabricante:22KAIW21MPN
  • ean:4039747111737
  • Conexión 1:g 1/2 (bspp) binnendraad parallel
  • Material:latón/acero niquelado (acoplamiento) + junta de nbr
  • Norma:G 1/2 (BSPP)
brand logobrand logo

4CTXB

  • parker:4 CTX-B
  • rubix:798138847000
  • Material:latón
  • Tipo:racor de latón 4 ctx-b
  • Diámetro exterior de tubo:6.35 mm
brand logobrand logo

19KAIW17MPN

  • parker:19KAIW17MPN
  • rubix:798385292000
  • fabricante:19KAIW17MPN
  • ean:4039747343961
  • Conexión 1:g 3/8 (binnendraad bspp, iso 228)
  • Material:latón niquelado (cuzn39pb3)
  • Norma:ISO 228 (WHITWORTH FORM)
brand logobrand logo

VALVULA DE BOLA VR03.00.04

  • parker:VR03 00 04
  • rubix:798086833000
  • fabricante:VR03 00 04
  • Tipo:válvula de bola vr03 00 04
  • Número de puertos:2
brand logobrand logo

WE12SR1/2CFX

  • parker:WE12SR1/2CFX
  • rubix:798385418000
  • Material:acero
  • Tipo:racor acodado con rosca bspp y borde de estanqueidad metálico we12sr1/2cfx
  • Diámetro exterior de tubo:12 mm
brand logobrand logo

6 S6X-S

  • parker:6 S6X-S
  • rubix:798720702000
  • Material:acero
  • Tipo:te en derivación con tuerca giratoria triple-lok® 37° flare
  • Diámetro exterior de tubo:6 mm
brand logobrand logo

RACOR 6602 25 00

  • parker:6602 25 00 50
  • rubix:798297891000
  • Material:plástico (polímero técnico)
  • Conexión 1:transair – połączenie rurowe (pipe-to-pipe)
brand logobrand logo

CODO RX02.L1.00

  • parker:RX02L100
  • rubix:798091066000
  • fabricante:RX02L100
  • Material:acero inoxidable 304 (ss304)
  • Conexión 1:rura–rura (pipe to pipe)
brand logobrand logo

25SBAW10MPN

  • parker:25SBAW10MPN
  • rubix:798886262000
  • fabricante:25SBAW10MPN
  • ean:4039747117586
  • Conexión 1:mannelijk, bspp iso 228 parallel (g 1/8)
  • Material:latón (niquelado)
  • Norma:ATEX
brand logobrand logo

30KAAW21SPX

  • parker:30KAAW21SPX
  • rubix:798385330000
  • fabricante:30KAAW21SPX
  • ean:4039747124713
  • Conexión 1:1/2
  • Material:latón / acero
  • Norma:US-MIL-SPEC-C-4109; ISO 6150 B
brand logobrand logo

8-4 C5OX-S

  • parker:8-4 C5OX-S
  • rubix:798183264000
  • Material:acero (cuerpo) + junta nbr (90 durometer)
  • Tipo:racor acodado con rosca unf y junta tórica o-ring 8-4 c5ox-s
  • Diámetro exterior de tubo:12.7 mm
brand logobrand logo

PGP502A0033CP2D1NE3E2B1B1

  • parker:PGP502A0033CP2D1NE3E2B1B1
  • rubix:798126906000
  • fabricante:PGP502A0033CP2D1NE3E2B1B1
  • Presión nominal:330 bar
  • Velocidad máx.:4000 rpm
brand logobrand logo

10C48-20-12

  • parker:10C48-20-12
  • rubix:798386813000
  • fabricante:10C48-20-12
  • Tipo:racor sin rebaje
  • Material:acero
brand logobrand logo

PXC-M131

  • parker:PXC-M131
  • rubix:752400031036
  • fabricante:PXC-M131
  • Tipo:fin de carrera pxc-m131
  • Número de puertos:3
brand logobrand logo

4M10F82EDMXS

  • parker:4M10F82EDMXS
  • rubix:798130264000
  • fabricante:4M10F82EDMXS
  • Material:acero (triple-lok®) con sellado nbr
  • Tipo:cuerpo de racor triple-lok® f82edmx (macho 37° flare / rosca métrica m10×1,0, sellado ed iso 9974)
  • Diámetro exterior de tubo:6 mm
brand logobrand logo

PXV-F141

  • parker:PXV-F141
  • rubix:752400137036
  • fabricante:PXV-F141
  • Presión de servicio máx.:8 bar
  • Diámetro de conexión:ø4 mm push-in (5/32' instant) ''
  • Tipo:indicador rojo pxv-f141
brand logobrand logo

11548-24-24

  • parker:11548-24-24
  • rubix:798386762000
  • fabricante:11548-24-24
  • Tipo:brida recta
  • Material:acero
brand logobrand logo

PGP502A0021CP2D1NE3E2B1B1

  • parker:3309111349
  • rubix:798129346000
  • fabricante:3309111349
  • Presión nominal:280 bar
  • Velocidad máx.:4500 rpm
brand logobrand logo

OSPP250000000300000000000 300000000000

  • parker:OSPP250000000300000000000
  • rubix:798420092000
  • fabricante:OSPP250000000300000000000
  • Tipo:doble efecto
  • Carrera de cilindro:300 mm
brand logobrand logo

1100P04R04

  • parker:1100P04R04
  • rubix:799004375000
  • ean:0886357001576
  • Diámetro interior:2 mm
brand logobrand logo

9A86 03 21X099

  • parker:9A86 03 21X099
  • rubix:799177464000
  • fabricante:9A86 03 21X099
  • Conexión 1:1/2
brand logobrand logo

PK102HLL01

  • parker:PK102HLL01
  • rubix:798139874000
  • fabricante:PK102HLL01
  • Diámetro exterior:25.4 mm
  • Diámetro interior:12.7 mm
brand logobrand logo

16846-5-6

  • parker:16846-5-6
  • rubix:798208845000
  • Diámetro exterior de tubo:9.5 mm
  • Conexión 1:-6 ''
brand logobrand logo

6-8F6MK4S

  • parker:6-8F6MK4S
  • rubix:798111854000
  • Diámetro exterior de tubo:11.1 mm
  • Conexión 1:3/8-19 bspp ''
4272 productos de 4288