Referencias
Parker:PGP502A0033CP2D1NE3E2B1B1
Rubix:798126906000
fabricante:PGP502A0033CP2D1NE3E2B1B1

Detalles de producto : PGP502A0033CP2D1NE3E2B1B1
Bomba
Información técnica
Atributos
| Presión nominal | 330 bar |
|---|---|
| Velocidad máx. | 4000 rpm |
| Flujo máx. | 13.2 l/min |
| Temperatura máxima del fluido | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,26 € Sin IVA
/ unidad
380,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
