Referencias


Resumen técnico
| Conexión 1 | mannelijk, bspp iso 228 parallel (g 1/8) |
|---|---|
| Material | latón (niquelado) |
| Norma | ATEX |
Detalles de producto : 25SBAW10MPN
Parker’s Series 25 is industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow valve for optimum flow and low pressure drops. Series stands out for its robust design and long service life even with the harshest use.
Parker’s Series 1600 and 1625 are industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Suitable for compressed air application with greater than average air consumption. Ultra-High flow valve for optimum flow and low pressure drop. Extremely robust and ergonomically shaped (series 1625)
Markets:
Series 25 - Electronics and Energy Management
- Tranportation
- Life Science
- Industrial
Series 1600 and 1625 - Electronics and Energy Management
- Transportation
- Industrial
Features/Benefits:
- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide
- Single-hand operation for easy and fast connection
- High-Flow and Ultra High-Flow valve for optimum flow and low pressure drop
Material del cuerpo: latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Acoplador serie 25, acoplador serie 1600, acoplador serie 1625
Tamaño de conexión: G 1/8
Tamaño de conexión: 1/8"
Tipo de conexión: Macho, BSPP ISO 228 paralelo
Tipo de conexión: macho, BSPP
Mitad del acoplamiento: enchufe
Diámetro: 7,8 mm (nominal)
División: conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 7,1 l/min (agua)
Para tipo de fluido: Fluidos químicos, gases, agua
Función: Doble cierre
Tamaño hexagonal: 22
Industria: Industrial general, transporte, electrónica
Tipo de intercambio: Perfil europeo
Longitud: 44,5
Materiales de construcción: Latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Tipo de recubrimiento: Niquelado
Serie del producto: Serie 25
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula de alto caudal
Versión: Doble cierre
Peso: 0,049
Información técnica
| Conexión 1 | mannelijk, bspp iso 228 parallel (g 1/8) |
|---|---|
| Material | latón (niquelado) |
| Norma | ATEX |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Tamaño | g 1/8 |
| Tipo de rosca | bspp |
| Presión de servicio mín. | 6 bar |
| Género | masculino |
- Entrega estimada (15) días