Referencias
Parker:PXC-M131
Rubix:752400031036
fabricante:PXC-M131

Documentos
Detalles de producto : PXC-M131
Interruptor neumático Parker PXC-M131 (3/2 NC) con rodillo de acero garantiza funcionamiento en un rango de 3–8 bar y Qmax 85 l/min. Temperatura de -15 a +60 °C.
Información técnica
Atributos
| Tipo | fin de carrera pxc-m131 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 85 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3–8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,93 € Sin IVA
/ unidad
66,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
