Referencias
Parker:19KAIW17MPN
Rubix:798385292000
fabricante:19KAIW17MPN
EAN:4039747343961


Resumen técnico
| Conexión 1 | g 3/8 (binnendraad bspp, iso 228) |
|---|---|
| Material | latón niquelado (cuzn39pb3) |
| Norma | ISO 228 (WHITWORTH FORM) |
Detalles de producto : 19KAIW17MPN
Parker's coupling system with UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop. This quick coupling with an English industrial profile is easy to use and due to the single-hand operation easy and fast connection is possible. Robust coupling in slim design mainly for pneumatic applications. The steel sleeve counters oscillating forces. The high insertion depth is guaranteed by an optimised plug guide.
Markets:
- Machinery Construction
- Industrial
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Markets:
- Machinery Construction
- Industrial
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): 3/8
Tipo de conexión: Rosca hembra - paralela
Diámetro: 5,5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 660
Tamaño hexagonal: 19
Longitud: 58
Materiales de construcción: Latón niquelado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Diámetro exterior: 23
Material de la junta: NBR
Tipo: Acoplamiento
Válvula incluida: Sí
Versión: Cierre simple
Tipo de conexión: Rosca hembra - paralela
Diámetro: 5,5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 660
Tamaño hexagonal: 19
Longitud: 58
Materiales de construcción: Latón niquelado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Diámetro exterior: 23
Material de la junta: NBR
Tipo: Acoplamiento
Válvula incluida: Sí
Versión: Cierre simple
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g 3/8 (binnendraad bspp, iso 228) |
|---|---|
| Material | latón niquelado (cuzn39pb3) |
| Norma | ISO 228 (WHITWORTH FORM) |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Tamaño | 3/8 |
| Tipo de rosca | bspp |
| Género | feminino |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,28 € Sin IVA
/ unidad
26,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días