< atrás
Búsqueda: racores neumáticos festo

Mostrando resultados para “racores neumáticos festo”

Opciones de filtro

2021 Producto(s) de 2708 variante (s):

Relevancia
brand logobrand logo

QSLF-1/4-10-B

  • festo:QSLF-1/4-10-B
  • rubix:798134211000
  • fabricante:153279
  • ean:4052568033514
  • Material:pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
  • Conexión 1:g 1/4
brand logobrand logo

QSM-M5-4-100

  • festo:QSM-M5-4-100
  • rubix:798197198000
  • fabricante:130778
  • ean:4052568024994
  • Material:latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
  • Conexión 1:m5
brand logobrand logo

QST-1/8-8

  • festo:QST-1/8-8
  • rubix:756101849113
  • fabricante:153109
  • ean:4052568032029
  • Material:pbt
  • Conexión 1:r 1/8
brand logobrand logo

QSMT-6

  • festo:QSMT-6
  • rubix:756102032113
  • fabricante:153367
  • ean:4052568034252
  • Material:pbt
  • Conexión 1:6 mm
brand logobrand logo

QS-1/2-12-20

  • festo:QS-1/2-12-20
  • rubix:798197144000
  • fabricante:130684
  • ean:4052568024055
  • Material:latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
  • Conexión 1:r 1/2
brand logobrand logo

QSF-1/4-12-B

  • festo:QSF-1/4-12-B
  • rubix:756102031113
  • fabricante:190651
  • ean:4052568042868
  • Material:latón niquelado
  • Conexión 1:g 1/4
brand logobrand logo

CN-M3-PK-3

  • festo:CN-M3-PK-3
  • rubix:756101601113
  • fabricante:15872
  • ean:4052568022129
  • Material:acero de alta aleación
  • Conexión 1:m3
brand logobrand logo

NPFC-R-G38-G14-MF

  • festo:NPFC-R-G38-G14-MF
  • rubix:798478023000
  • fabricante:8030310
  • ean:4052568064129
  • Material:latón niquelado
  • Conexión 1:g 3/8 in
  • Presión de servicio máx.:50 bar
brand logobrand logo

QSS-10

  • festo:QSS-10
  • rubix:756101738113
  • fabricante:153160
  • ean:4052568011154
  • Material:latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
  • Conexión 1:10 mm
brand logobrand logo

NPFC-R-G12-G14-MF

  • festo:NPFC-R-G12-G14-MF
  • rubix:798714718000
  • fabricante:8030311
  • ean:4052568064136
  • Material:latón niquelado
  • Conexión 1:g 1/2 in
  • Presión de servicio máx.:50 bar
brand logobrand logo

QSL-8

  • festo:QSL-8
  • rubix:756101822113
  • fabricante:153072
  • ean:4052568031657
  • Material:plástico
  • Conexión 1:8
brand logobrand logo

QST-6

  • festo:QST-6
  • rubix:756101855113
  • fabricante:153129
  • ean:4052568032227
  • Material:pbt
  • Conexión 1:6 mm
brand logobrand logo

QSY-8

  • festo:QSY-8
  • rubix:756101872113
  • fabricante:153150
  • ean:4052568032425
  • Material:pbt
  • Conexión 1:8 mm
brand logobrand logo

NPFC-S-2G14-F

  • festo:NPFC-S-2G14-F
  • rubix:798358290000
  • fabricante:8030292
  • ean:4052568063948
  • Tipo:perno roscado
brand logobrand logo

CK-3/8-PK-6

  • festo:CK-3/8-PK-6
  • rubix:798091804000
  • fabricante:2032
  • ean:4052568000011
  • Material:aleación de aluminio forjado anodizado / pa tpe-u reforzado
  • Conexión 1:g 3/8 in
brand logobrand logo

ACK-1/4-PK-6

  • festo:ACK-1/4-PK-6
  • rubix:756101750113
  • fabricante:3712
  • ean:4052568000493
  • Material:aleación de aluminio forjado anodizado / pa tpe-u reforzado
  • Conexión 1:g 1/4 in
brand logobrand logo

RTU-PK-4/6

  • festo:RTU-PK-4/6
  • rubix:756102040113
  • fabricante:7604
  • ean:4052568020071
  • Conexión 1:8 mm
  • Material:latón (carcasa)
  • Norma:ROHS-COMPLIANT
brand logobrand logo

HE-2-QS-8

  • festo:HE-2-QS-8
  • rubix:753600269113
  • fabricante:153468
  • ean:4052568034856
  • Tipo:válvula de encendido/apagado
  • Tipo de racor:qs
brand logobrand logo

RTU-PK-3/4

  • festo:RTU-PK-3/4
  • rubix:756102038113
  • fabricante:4499
  • ean:4052568019037
  • Conexión 1:6 mm
  • Material:latón (carcasa)
  • Norma:ROHS-COMPLIANT
brand logobrand logo

LCK-1/8-PK-6

  • festo:LCK-1/8-PK-6
  • rubix:756101800113
  • fabricante:4470
  • ean:4052568018801
  • Material:aleación de aluminio forjado anodizado (tuerca de unión, perno hueco);zinc fundido a presión (racor giratorio);pa reforzado, tpe-u (pu) (junta de estanqueidad)
  • Conexión 1:g 1/8 in
brand logobrand logo

LCK-1/4-PK-6

  • festo:LCK-1/4-PK-6
  • rubix:756101795113
  • fabricante:4472
  • ean:4052568000622
  • Material:aleación de aluminio forjado anodizado / zinc fundido a presión / pa reforzado / tpe-u
  • Conexión 1:g 1/4 in
brand logobrand logo

HE-3-QS-6

  • festo:HE-3-QS-6
  • rubix:798123506000
  • fabricante:153475
  • ean:4052568034917
  • Tipo:válvula de encendido/apagado
  • Tipo de racor:qs
brand logobrand logo

QSC-10H

  • festo:QSC-10H
  • rubix:756200384113
  • fabricante:153270
  • ean:4052568011260
  • Material:pbt
  • Conexión 1:10 mm
brand logobrand logo

HEE-D-MIDI-24

  • festo:HEE-D-MIDI-24
  • rubix:798088583000
  • fabricante:172959
  • ean:4052568013639
  • Tipo:válvula de conexión hee
48 productos de 2021