Referencias
Festo:CK-3/8-PK-6
Rubix:798091804000
fabricante:2032
EAN:4052568000011

Resumen técnico
| Material | aleación de aluminio forjado anodizado / pa tpe-u reforzado |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 in |
Documentos
Detalles de producto : CK-3/8-PK-6
Conector rápido CK-1/2-PK-13 Rosca exterior con junta, versión metálica. Diámetro nominal=11,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com), Indicación sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento con lubricación (posteriormente necesaria para el funcionamiento posterior).
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 95x76x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12,4 g |
| Material | aleación de aluminio forjado anodizado / pa tpe-u reforzado |
| Conexión 1 | g 3/8 in |
| Perfil | ck |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,90 € Sin IVA
/ unidad
4,72 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h