Referencias
Festo:ACK-1/4-PK-6
Rubix:756101750113
fabricante:3712
EAN:4052568000493

Resumen técnico
| Material | aleación de aluminio forjado anodizado / pa tpe-u reforzado |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 in |
Documentos
Detalles de producto : ACK-1/4-PK-6
Conector rápido ACK-1/4-PK-4 Rosca hembra con junta de estanqueidad. Diámetro nominal=3,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com), Indicación sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento con lubricación (posteriormente necesaria para el funcionamiento posterior).
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x90x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9,56 g |
| Material | aleación de aluminio forjado anodizado / pa tpe-u reforzado |
| Conexión 1 | g 1/4 in |
| Perfil | ack |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,80 € Sin IVA
/ unidad
5,81 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h