SD08B1X5M CAJA

Cadena de rodillos SD

Ver información técnica

Referencias

Renold:SD08B1X5M
Rubix:798385899000
EAN:0673766702640
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena08b-1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SD08B1X5M CAJA


Si está buscando un producto de buena calidad de un proveedor fiable para aplicaciones de cadenas "estándar", busque Renold SD. La nueva referencia en el segmento de cadenas económicas.

Cualidades

- Calidad constante
- Precios y entrega competitivos
- Gama de longitudes
- Grandes existencias

Información técnica


Atributos
Peso neto3,684 g
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena08b-1
Diámetro de rodillo8.51 mm
Anchura interior mín.7.75 mm
Longitud de cadena5000 mm
Longitud del perno16.7 mm
Diámetro del eje de la cadena4.45 mm
Tipo de placaredondo
Altura de placa11.8 mm
Grosor de placa1.5 mm
Fuerza de tracción mín.17.8 kN
0,00 € Sin IVA
/ cm
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,00 € Sin IVA / cm
100 y más
0,07 € Sin IVA / cm
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días