Referencias
Renold:AR08B2X5M
Rubix:798384803000
EAN:4042279003791



Detalles de producto : 08 B2 CHAIN [A&S]
La cadena de rodillos Renold A&S es conocida desde hace tiempo por su alta calidad, asequibilidad, fiabilidad y rendimiento. Se ha ganado una muy buena reputación por su excelente resistencia al desgaste, alta resistencia a la fatiga y durabilidad. Estos factores han contribuido a que Renold A&S sea la marca de cadena más utilizada en Europa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,7 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Perfil | duplex (2) |
| Cadena | 08b-2 |
| Diámetro de rodillo | 8.51 mm |
| Anchura interior mín. | 7.75 mm |
| Longitud de cadena | 5000 mm |
| Longitud del perno | 30.4 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 4.45 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Altura de placa | 11.7 mm |
| Grosor de placa | 1.55 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 31.1 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € Sin IVA
/ cm
0,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días