Referencias
Ref. sustituida:884970
Mecaline:20B1-25M
Rubix:799107296000
fabricante:891096
EAN:3660338437526

Documentos
Detalles de producto : 20 B1 CHAIN ROLLO 25 MT
DIN 8187 - ISO 606
20B1 - BS Simplex Roller Chain - Reel 25Mtr - Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46
Cualidades
Heat treated components, high durability
Aplicaciones
For use with BS chain and sprockets
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 20b-1 |
| Diámetro de rodillo | 19.05 mm |
| Anchura interior mín. | 19.56 mm |
| Longitud de cadena | 25000 m |
| Material | carbon steel |
| Longitud del perno | 44 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 10.19 mm |
| Tipo de placa | estándar |
| Altura de placa | 26 mm |
| Grosor de placa | 4.5 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 95 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ cm
- Entrega estimada (15) días
